Kézi csiszolópapír 115x5M A40 PVC/fa/festék/lakk

Cikkszám: 34231870
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34231870
EAN / GTIN 9003172011059
Gyártó száma 34231870
L-szám L50140 2563
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik a bevonatok egyengetését, simítását és finomfinomítását. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemeloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi, hogy kiváló felületet érjen el fa- vagy műanyag felületeken, illetve hogy festékeket és lakkokat dolgozzon fel.

Jellemző:

  • Formája: Papírtekercs
  • Anyag alkalmassága: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A-P21 P D
  • Méretek (D x H): 115 x 5 mm
  • Vastagság: 115 mm
  • Furat: 5 mm
  • Szemcseméret: 40
  • Szerszám: Kézi vezérlésű csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás száraz csiszoláshoz a könnyű papírhátlapon lévő nyitott szemcseeloszlásnak köszönhetően.
  • A félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és kiváló felületkikészítést tesz lehetővé
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • Kézi vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
  • Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz