TYROLIT csiszolópapír 230x280 mm A40 PVC/fa/festék/lakk PVC/fa/festék/lakk

Cikkszám: 34230644
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34230644
EAN / GTIN 9003172010809
Gyártó száma 34230644
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM A-P21 P D lapoknak köszönhetően A bevonatok könnyen igazíthatók, simíthatók és simíthatók. A könnyű papíralapú nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően ezek az ideális megoldás száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, lehetővé téve a fa vagy műanyag felületek kiváló befejezését vagy a festékek és lakkok feldolgozását.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Papír ív
  • Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A-P21 P D..
  • Méret (Mé x Ma): 230 x 280 mm
  • Vastagság: 230 mm
  • Furat: 280 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás a száraz csiszoláshoz a könnyű papírhordozón lévő nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően
  • A félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, és kiváló felületi minőséget biztosít
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
  • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez