Keményfém maró 52ZYAS 6x18-6x50 mm SC PREMIUM acél

Cikkszám: 34213557
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34213557
EAN / GTIN 9003172013640
Gyártó száma 34213557
L-szám L50140 2283
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM keményfém csiszolókések egyenescsiszolókhoz a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Az eredmény egy nagy teljesítményű precíziós szerszám különböző kivitelben, amely megfelel az optimális eredményhez szükséges valamennyi követelménynek. Az agresszív maróforma különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető területeken végzett munkáknál maximális anyagleválasztást biztosít. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartania a hőfejlődést a munkadarab és a marógép védelme érdekében. Ez lehetővé teszi a legjobb szerszámélettartam és maximális élettartam elérését acélon.

Jellemző:

  • Formája: 52ZYA-S SZERELT HEGYŰ HENGERES
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : SC
  • Méret (D x D - S x L): 6 x 18 - 6 x 50 mm
  • A tartály átmérője: 6 mm
  • Vastagság: 18 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Leghosszabb szerszám élettartam a speciálisan kifejlesztett vágóél-geometriának köszönhetően
  • Az agresszív maróforma különösen hosszú forgácsolású és maximális anyagleválasztást biztosít
  • A csökkentett hőtermelés védi a marót és a munkadarabot

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek igényes megmunkálásához
  • Univerzális köszörülési feladatokhoz nehezen hozzáférhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel és ipari robotokkal