SDN D2.5-.275-07-XN06 teljes nyílású lemez típusú hornyoló vágók, amelyek XNMU 0603 négyzet alakú betéteket szállítanak 4 jobb és 4 bal oldali vágóéllel

Cikkszám: 3421031
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3421031
EAN / GTIN 7291075558913
Gyártó száma 3421031

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 7/1″, vágási mélység, max. (CDX) 0 437 1″, vágási átmérő (DC) 8-4/2″, vágótestek száma (CICT) 2, vágási szélesség (CW) 0 275″, kerékagy átmérője (DHUB) 0,55-1/8″, teljes hossz (OEFF) 8″ perifériás vágóélek száma

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 7/8″
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,55″
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2”
  • Vágótestek száma (CICT): 8
  • Vágási szélesség (CW): 0 275″
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/4”
  • Megnevezés beillesztése (MIID): XNMU 0603 .
  • teljes hossz (OAL): 0 437″
  • Perifériás él száma (ZEFP): 8