FDN D4.0-.275-08-XN06 teljes nyílású karima típusú hornyoló vágók, amelyek XNMU 0603 négyzet alakú betéteket szállítanak 4 jobb és 4 bal oldali vágóéllel

Cikkszám: 3421017
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3421017
EAN / GTIN 7291075558999
Gyártó száma 3421017

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max. (CDX) 1 024″, vágási átmérő (DC) 4″, forgácsolótestek száma (CICT) 12, vágási hossz max. (APMX) 0 275″, forgácsolóélek száma (NOF) 8, kerékagy átmérője (DHUB) 2 252″, teljes hossz (OAL) 1 575″, EFF. Perifériás vágóél száma (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1 024″
  • Vágási átmérő (DC): 4″
  • Vágótestek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0 275″
  • Vágóélek száma (NOF): 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2 252″
  • Megnevezés beillesztése (MIID): XNMU 0603 .
  • teljes hossz (OAL): 1 575″
  • Perifériás él száma (ZEFP): 12
  • hasznos hossz (LU): 1 102″