ETS D1.25-.315-W.625-XN06 T-SLOT végmalmok, amelyek XNMU 0603 négyszögletes betéteket szállítanak 4 jobb és 4 bal oldali vágóéllel

Cikkszám: 3421010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3421010
EAN / GTIN 7291075558876
Gyártó száma 3421010

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 5/4″, forgácsolóátmérő (DC) 1-1/8″, forgácsolótestek száma (CICT) 4, vágási szélesség (CW) 0 315″, teljes hossz (OAL) 3-1/2″, EFF. Forgácsolóélek perifériás száma (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 5/8″
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4”
  • Vágótestek száma (CICT): 4
  • Vágási szélesség (CW): 0 315″
  • Megnevezés beillesztése (MIID): XNMU 0603 .
  • teljes hossz (OAL): 3-1/2”
  • Perifériás él száma (ZEFP): 2
  • befogószár Weldon
  • hasznos hossz (LU): 1,54”