ECD-S2 060/60C06-57 IC900 45° tömör keményfém fúró- és központosító szerszámok

Cikkszám: 3420481
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3420481
EAN / GTIN 7291075489743
Gyártó száma 3420481
L-szám L23910 103558

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élező szerszámok, vágási átmérő (DC) 6 mm, vágási hossz max. (APMX) 4,34 mm, forgácsolóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm, hasznos hossz (LU) 10,7 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Vágási átmérő (DC): 6 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 4,34 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • teljes hossz (OAL): 57 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 10,7 mm