TYROLIT Hengeres csőkefe 20-300 mm S 0,15 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34203527
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34203527
EAN / GTIN 9003172000282
Gyártó száma 34203527
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A hengeres PREMIUM csőkefe rugalmasságának köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab felületéhez. Különösen a fúrólyukak belsejének és más nehezen hozzáférhető területek tisztítása nem jelent többé problémát. Ezeket a keféket a horganyzott sodrott huzalnak és az egyszerű billenő spirálnak köszönhetően rendkívül könnyű kezelés is jellemzi.

Alkalmazások:
  • Acél megmunkálásához
  • Nehezen hozzáférhető területekhez
  • Különösen furatok és csövek belsejének tisztításához

Előnyök:
  • Rugalmasságának köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab felületéhez.
  • Könnyű kezelhetőség a horganyzott forgó huzalnak és az egyszerű szálspirálnak köszönhetően

Különlegességek:
  • Legmagasabb fokú rugalmasság és alkalmazkodóképesség
  • Ideális a nehezen hozzáférhető területekhez
  • Egyszerűen kezelhető

Jellemző:

  • Formája: 18ROO DW CSŐKEFE
  • Anyag alkalmassága: Acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : S 0,15 mm
  • A tartály átmérője: 20 mm
  • Furat: 100 mm
  • Szerszám: Kézi vezérlésű csiszolás

Előny:

  • Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility
  • Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling
  • Special use

Felhasználás:

  • For grinding steel
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes