Digitális, külső mikrométer hegyes mérőfelületekkel IP65, 25-50 mm, 30°-os hegyecske

Cikkszám: 342-262-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342-262-30
EAN / GTIN 4946368689098
Gyártó száma 342-262-30
L-szám L40010 12181
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az üléken és az orsón hegyes mérőfelületekkel ellátott Digimatic külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 25 - 50
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek