Rétegelt lemez panel, 615x440x30 mm

Cikkszám: 3419320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 3419320
EAN / GTIN 4010886970430
Gyártó száma 3419320
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • A műanyag fedélbe való beillesztéshez, hogy multiplex bükk rétegelt lemezből készült sík munkafelületet kapjunk,
  • amely alkalmas a No. Szerszámkocsihoz 2004 és 2005, valamint a szerszám mellkas sz.. 2430 sz.
  • 2004 le 03/2014-ig 435 mm-es mélységig, sz. 2004 le-14 a 04/2014-es évtől, 475 mm-es mélységig
  • 2005 le a 04/2022. Évtől, 440mm mm-es mélységig

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Munkalap vastagsága: 30 mm
  • kivitel: ab Bj. 04/2022
  • Teljes szélesség [mm]: 615 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes mélység [mm]: 440 mm
  • Nettó súly [kg]: 4,5 kg
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • VDE tanúsítás: Nincs