Leírás:
A PREMIUM préselt kompakt tárcsákkal a Tyrolit átfogó választékot kínál különböző specifikációkban - az agresszív, merev sorjázó szerszámoktól a tökéletes felületkezeléshez szükséges puha szerszámokig. Ideálisak a legkülönfélébb alkalmazásokhoz acél, rozsdamentes acél, színesfémek és műanyag esetében. A lágyabb specifikáció semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját. Ugyanakkor az egyenes köszörűvel különösen nehezen hozzáférhető területeken is hatékonyan dolgozhat. Ezek a PREMIUM tárcsák más hasonló termékekhez képest is jobbak, nem utolsósorban kiváló élettartamuknak köszönhetően.
Jellemző:
- Formája: 1 VLIES Sajtolt kompakt korong
- Szemcseméret: 50
- Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC, színesfémek
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : UW 3 S FEIN
- Méretek (D x D x H): 152 x 3 x 25,4 mm
- A tartály átmérője: 152 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 25,4 mm
- Szerszám: Egyenes csiszoló és csiszolótömb
Előny:
- Maximális élettartam a tárcsa alacsony eltömődésének és a hűvös csiszolásnak köszönhetően
- Univerzálisan alkalmazható szerszám
Felhasználás:
- Rozsdamentesítéshez, korongozáshoz, karcolások eltávolításához, keveréshez, szatírozáshoz, utómunkához és hegesztési varratok megmunkálásához.
Ajánlás:
- 2/3 S FEIN géptalanításhoz és polírozáshoz
- 2 A KÖZÉP a sorjázáshoz, polírozáshoz és átmenetekhez
- 6 S FEHÉR / 6 A KÖZEPES a géptalanításhoz, az éles élek lekerekítéséhez és az átmenetekhez
- 8 A NAGY a korongozáshoz, az éles élek lekerekítéséhez és a fokozott agresszivitású átmenetekhez