Préselt kompakt csiszolókorong QUICK-CHANGE 76xR UW3C finom PREMIUM

Cikkszám: 34190138
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34190138
EAN / GTIN 8024406065427
Gyártó száma 34190138
L-szám L50140 1714
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezek a PREMIUM kompakt korongok nagyon gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a gépére. A szerszámok különösen az élek és a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásakor bizonyítják nagy teljesítményüket. Lágy felületük semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és Ön mindig a kívánt struktúrát éri el. A többrétegű préselt gyapjúrétegeknek köszönhetően a kompakt tárcsák különösen alkalmasak lágy anyagok és magasan ötvözött acélok megmunkálására. Legyen szó sorjázásmentesítésről, tisztításról, keverésről, utócsiszolásról vagy hegesztési varratok megmunkálásáról - ezekkel a szerszámokkal garantáltan a megfelelő döntést hozza meg.

Jellemző:

  • Formája: VLIES gyorsváltó tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, színesfémek, acél, műanyag / PVC
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : 76x6,4xR
  • Méretek (D x D x DEVICE): 76 x 6,4 x R mm
  • A tartály átmérője: 76 mm
  • Vastagság: 6,4 mm
  • Szemcseméret: 50
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A kompakt sorjázó szerszámok ideálisak a nehezen hozzáférhető területek és élek megmunkálásához.
  • A hűvös csiszolás és a tárcsa alacsony eltömődése garantálja a maximális élettartamot
  • A tárcsa puha felülete biztosítja a munkadarab stabil felületi geometriáját

Felhasználás:

  • Eltávolításhoz, tisztításhoz, keveréshez, kikészítéshez és hegesztési varratok megmunkálásához minden anyagon
  • Ultrafinom csiszolás a polírozás előkészítéséhez
  • Többrétegű préselt nem szőtt szálas rétegek különösen alkalmasak lágy fémek, valamint magasan ötvözött acélok és titánötvözetek megmunkálására.

Ajánlás:

  • 2/3 S FEIN géptalanításhoz és polírozáshoz
  • 2 A KÖZÉP a sorjázáshoz, polírozáshoz és átmenetekhez
  • 6 S FEHÉR / 6 A KÖZEPES a géptalanításhoz, az éles élek lekerekítéséhez és az átmenetekhez
  • 8 A NAGY a korongozáshoz, az éles élek lekerekítéséhez és a fokozott agresszivitású átmenetekhez

Különlegességek:
  • Tökéletes acélhoz, rozsdamentes acélhoz és színesfémekhez
  • Nehezen hozzáférhető területekhez
  • Rendkívül könnyű kezelés