MTECH 12094D22 13UN IC902 Menetmegmunkáláshoz és ferdítéshez való marófej tömör keményfémben, kis átmérővel és UN-profillal, edzett munkadarabok anyagaihoz.

Cikkszám: 3418758
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3418758
EAN / GTIN 7291075564952
Gyártó száma 3418758

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, forgácsolási átmérő (DC) 9,4 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetemelkedés (TP) 13 mm, menetátmérő 1/2, menetátmérő 1 954/2, menetméret 1/2, menetméret 1/2, menetmenet hüvelykenként (TPI) 1 menet/″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
  • Vágási átmérő (DC): 9,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 22,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • teljes hossz (OAL): 84 mm
  • befogószár kör
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menetemelkedés (TP): 1 954 mm
  • Menet névleges átmérője 1/2
  • Menet hüvelykenként (TPI): 13 szál/„