BT40 FC SRKIN 10X90 CX hőre zsugorodó tokmány BT-FC-SRKIN-CX formájú AD kúpos szárral és a szár furata mentén hűtőközeg-hornyokkal

Cikkszám: 3417324
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3417324
EAN / GTIN 7291075553918
Gyártó száma 3417324

Leírás

Leírás:

Zsugortokmány, testhossz (LB) 42,8 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 10 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (LB): 42,8 mm
  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 10 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 90 mm
  • Szár mérete (SS): 40