BT40 FC SRKIN 20X90 CX hőre zsugorodó tokmány BT-FC-SRKIN-CX formájú AD kúpos szárral és a szár furata mentén hűtőközeg-hornyokkal

Cikkszám: 3417320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3417320
EAN / GTIN 7291075553888
Gyártó száma 3417320

Leírás

Leírás:

Zsugortokmány, testhossz (LB) 49,2 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (LB): 49,2 mm
  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 20 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 90 mm
  • Szár mérete (SS): 40