Fíber tárcsa 180x22 mm ZA-P48 V ZA80 PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34163915
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34163915
EAN / GTIN 9003170034449
Gyártó száma 34163915
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A cirkónium-alumínium-oxiddal ellátott PREMIUM szálas korongok nagyon egyszerű és gyors anyageltávolítást biztosítanak acélból és rozsdamentes acélból. E szerszámok szerkezetében egy kiegészítő hűtőréteg biztosítja a különösen hosszú élettartamot. Használja ki a különböző szemcseméretek széles választékát, amelyek erősen a kívánt felületkezeléshez igazodnak. Mostantól felhasználó- és szerszámbarát tartóban is kapható.

Jellemző:

  • Formája: FIBER tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : ZA-P48 V ZA80
  • Méretek (D x H / Készülék): 180 x 22 / 4 mm
  • A tartály átmérője: 180 mm
  • Furat: 22 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A cirkónium-alumínium-oxid és egy kiegészítő hűtőréteg nagyon jó anyagleválasztást biztosítanak
  • Kiegészítő hűtőréteg a hosszú élettartamért
  • Nagyon jó felületkezelés az optimalizált alátétvastagságnak köszönhetően

Felhasználás:

  • Durva és finom csiszolási munkákhoz, valamint acélból és rozsdamentes acélból készült normál és kemény felületek le- és letisztításához.

Ajánlás:

  • 24/36/40/60 szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
  • 80/120-as szemcseméret finom kidolgozáshoz

Különlegességek:
  • Tökéletes acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • Nagyon jó eltávolítási sebesség
  • Kiegészítő hűtőréteg a hosszú élettartamért