Önzáró fúrótokmány, Típus: 13/16

Cikkszám: 341421 13/16
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
Külső ⌀ 47 mm
Fúrótokmány hossz zárva 103 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 15,733 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 341421 13/16
EAN / GTIN 8436004856626
Gyártó/felelős személy Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Leírás

Kivitel:

Ipari kivitel
DIN 238 rövidkúppal

Felhasználás:

Állványos fúrógépekhez.
A 342300 – 342887 átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.