SD D25-5,0-R0.4-SP13 IC908 Cserélhető keményfém marófejek T-horony maráshoz

Cikkszám: 3414069
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3414069
EAN / GTIN 7291075497656
Gyártó száma 3414069
L-szám L23910 101227

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, átmérőfej, gépoldal (DCONMS) 13 mm, vágási mélység, max. (CDX) 5,5 mm, vágási átmérő (DC) 24,7 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 8,3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 13 mm
  • Saroksugár (RE): 0,4 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 5,5 mm
  • Vágási átmérő (DC): 24,7 mm
  • Vágási szélesség (CW): 5 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 7,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • teljes hossz (OAL): 8,3 mm
  • Beállítási szög (KAPR): 90 fok