Fúrótokmány hengeres szárral, Típus: 25

Cikkszám: 341265 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Körfutási pontosság: ≤ 20
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Körfutási pontosság ≤ 20 µm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
Külső ⌀ 50 mm
Fúrófej hossza nyitva 81,9 mm
Fúrótokmány hossz zárva 92 mm
Teljes hossz 137,9 mm
Szárhossz 56 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Termék fajtája Fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 341265 25
EAN / GTIN 4062406086626
Gyártó száma 341265 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • Karcsú felépítésű.
  • Célirányos hűtőfolyadék továbbítás.

Előny:

  • Nagyon rugalmasan használható a hengeres szárnak köszönhetően.
  • Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.

Tartalom:

Keresztmarkolatos Torx szorítókulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek