08IR 13 UN IC908 IC908 Fordítható vágólemezek amerikai UN teljes profilú menetek (UN, UNC, UNF, UNEF) belső megmunkálásához

Cikkszám: 3409663
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3409663
EAN / GTIN 7291075444377
Gyártó száma 3409663

Leírás

Leírás:

Menetes forgácsoló lapok, belső kör átmérője (IC) 5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 8,24 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,14 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Belső kör átmérője (IC): 5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 8,24 mm
  • Profil távolság ey (PDY): 0,6 mm
  • Menetforma típus (THFT): UN60
  • Menet/hüvelyk (TPI): 13