06IR 28 UN IC908 IC908 Fordítható vágólemezek amerikai UN teljes profilú menetek (UN, UNC, UNF, UNEF) belső megmunkálásához

Cikkszám: 3409660
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3409660
EAN / GTIN 7291075444353
Gyártó száma 3409660

Leírás

Leírás:

Menetes forgácsoló lapok, belső kör átmérője (IC) 4 mm, vágóbetét hossza (INSL) 6,88 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,07 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Belső kör átmérője (IC): 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 6,88 mm
  • Profil távolság ey (PDY): 0,6 mm
  • Menetforma típus (THFT): UN60
  • Menet/hüvelyk (TPI): 28