TYROLIT Gyémánt körfűrész 406x3,9/3,05x326,78 mm

Cikkszám: 34058668
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
Cikkszám 34058668
EAN / GTIN 9009012012941
Gyártó száma 34058668
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Legfeljebb 300 mm falvastagságú (Ø 406 mm) vasbetonon vagy vasalatlan betonon való használatra.
  • Részletek: A gyűrűsfűrészlapokat a TYROLIT Hydrostress géppel való tökéletes együttműködésre optimalizáltuk.
  • A minden gyűrűs fűrészlaphoz mellékelt csúszólemezt is minden lapcserénél ki kell cserélni.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C1W M-16 DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 40 - 3,9 - 8
  • Méret (D x D / e x H): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • Átmérő: 406 mm
  • Vastagság: 3,9 mm
  • Furat: 326,78 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Gyűrűs fűrész

Előny:

  • Univerzálisan használható.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Gyűrűs fűrész