Lamellás csapos csiszolóhenger 60x20-6x40 mm A60 BASIC acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 34054836
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34054836
EAN / GTIN 9003170024204
Gyártó száma 34054836
L-szám L50140 2290
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Rugalmas lamelláiknak köszönhetően ezek a BASIC lamellás tárcsák tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és ideálisak a nehezen hozzáférhető területekhez. Radiálisan elhelyezett lapjaik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények önmagukért beszélnek - legyen szó mattításról, előpolírozásról, rozsdamentesítésről vagy felületek tisztításáról, a lamellás tárcsák a legjobb választás minden követelményhez.

Jellemző:

  • Formája: Szövetes lapkakorong
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél, színesfémek
  • Termékvonal: BASIC
  • Specifikáció : PC X A-B02
  • Méret (D x D): 60 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 60 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Rugalmas lamellák a precíz munkavégzéshez
  • Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
  • Jó élettartam

Felhasználás:

  • Különböző alkalmazásokhoz acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken
  • Felületek mattításához, előpolírozásához, portalanításához vagy tisztításához
  • Elektromos és pneumatikus gépeken egyaránt használható

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
  • 80/120-as szemcseméret közepesen finom megmunkáláshoz
  • 180-as szemcseméret finom megmunkáláshoz