Leírás:
Rugalmas lamelláiknak köszönhetően ezek a BASIC lamellás tárcsák tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és ideálisak a nehezen hozzáférhető területekhez. Radiálisan elhelyezett lapjaik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények önmagukért beszélnek - legyen szó mattításról, előpolírozásról, rozsdamentesítésről vagy felületek tisztításáról, a lamellás tárcsák a legjobb választás minden követelményhez.
Jellemző:
- Formája: Szövetes lapkakorong
- Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél, színesfémek
- Termékvonal: BASIC
- Specifikáció : PC X A-B02
- Méret (D x D): 30 x 10 mm
- A tartály átmérője: 30 mm
- Vastagság: 10 mm
- Szemcseméret: 120
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Rugalmas lamellák a precíz munkavégzéshez
- Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
- Jó élettartam
Felhasználás:
- Különböző alkalmazásokhoz acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken
- Felületek mattításához, előpolírozásához, portalanításához vagy tisztításához
- Elektromos és pneumatikus gépeken egyaránt használható
Ajánlás:
- 40/60-as szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
- 80/120-as szemcseméret közepesen finom megmunkáláshoz
- 180-as szemcseméret finom megmunkáláshoz