Lamellás csiszolókerék 115x20 mm A40 M14 PREMIUM acél/semleges fém/fa

Cikkszám: 34053198
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34053198
EAN / GTIN 9003172005874
Gyártó száma 34053198
L-szám L50140 1947
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PREMIUM A-P01 C X csiszolókorongokat egyenetlen vagy íves felületeken való használatra fejlesztették ki. Ezzel a nagyteljesítményű lapátcsiszolókoronggal a lehető legrövidebb idő alatt elvégezheti az általános csiszolási feladatokat, például a hegesztési nyomok, karcolások vagy oxidációs maradványok eltávolítását, valamint a felületek előkezelését. A termék a teljes élettartam alatt állandó kopásképet garantál Önnek, és egyenletesen jó minőségű felületi eredményeket tesz lehetővé a különböző anyagokon. A szemcseméretek választéka lehetővé teszi, hogy a legfinomabb csiszolási alkalmazásoktól a nagy anyagleválasztást igénylő durva munkákig a tökéletes szerszámot válassza.

Jellemző:

  • Formája: Laminált szövetből készült tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Fa, acél, színesfémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : C X A-P01 A40
  • Méret (D x D): 115 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Szemcseméret: 40
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A lapátkerék állandó kopási mintázata a teljes élettartam alatt egyenletesen jó minőségű felületi eredményeket tesz lehetővé

Felhasználás:

  • Általános csiszolási alkalmazásokhoz, például acél, színesfémek és fa tisztításához, utócsiszolásához és polírozásához.
  • Egyenetlen vagy íves felületek polírozásához

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
  • 80/120-as szemcseméret a finom munkákhoz

Különlegességek:
  • Állandó kopáskép
  • Kiváló minőségű felületi eredmény
  • Sokoldalúan használható