PICIN A06-T25-SWUBR-06 PICCO szerszámok, amelyekre kis WBMT/WBGT Trigon betétek vannak szerelve

Cikkszám: 3405052
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3405052
EAN / GTIN 7291075558838
Gyártó száma 3405052

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, funkcionális hossz (LF) 40 mm, dmin elválás 6,5 mm, hasznos hossz (LU) 25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Funkció hossza (LF): 40 mm
  • Funkció szélessége (WF): 3,25 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): WBMT 060101L
  • Dmin elválás 6,5 mm
  • Gereblye Angle Radial (GAMF): 15 fok
  • Tengelymagasság (H): 5,4 mm
  • hasznos hossz (LU): 25 mm