Kerékkefék 150x13x34x32 mm C 320 0,55 mm PREMIUM univerzális betét

Cikkszám: 34043578
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34043578
EAN / GTIN 9003170023108
Gyártó száma 34043578
L-szám L50140 2779
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A csiszolótömbhöz való PREMIUM kerékkefék tökéletes megoldást jelentenek a precíz, gyors és sima csiszolási munkákhoz szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa. Ezzel a szerszámmal biztos lehet a maximális élettartamban és robusztusságban. Ez teszi a keféket tökéletessé a legigényesebb csiszolási munkákhoz. A szilícium-karbid összetétel nagyon keménnyé teszi a kerek keféket, és így a munkadarabok széles skáláján maximális eltávolítási sebességet tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Formája: 1R DK KERÉKKEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek, műanyag / PVC, zselés bevonat, fa
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : C 320 0,55 mm
  • Méretek (D x W x L x H x H): 150 x 13 x 34 x 25 x 32 mm
  • A tartály átmérője: 150 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szemcseméret: 320
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A szilíciumkarbiddal ellátott kerékkefék nagyon kemények, ezért maximális eltávolítási sebességet tesznek lehetővé.

Felhasználás:

  • Szinte minden anyaghoz, például acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez vagy fához használható.

Ajánlás:

  • Szilíciumkarbiddal készült kerékkefék szinte minden anyagból, például acélból, alumíniumból, rozsdamentes acélból, rézből, sárgarézből készült különböző munkadarabok sorjázásának eltávolításához.
  • Kerékkefék alumínium-oxiddal könnyű sorjamentesítési munkákhoz és faanyagok strukturálásához