Kerékkefék 125x12x25x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 34042526
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34042526
EAN / GTIN 9003170022996
Gyártó száma 34042526
L-szám L50140 3007
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM kerek kefe sarokcsiszolókhoz ideális a rozsdamentes acél megmunkálásához. A csomózott kefék hosszú élettartammal rendelkeznek, és rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésére és finom kidolgozására használhatók. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami hosszú távon megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Ez a szerszám tökéletesen alkalmas a hegesztési varratok megmunkálására is.

Jellemző:

  • Formája: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Nemesacél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : E 0,5 mm
  • Méretek (D x W x L x H x H): 125 x 12 x 25 x 25 x 22,2 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Vastagság: 12 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítéséhez és felületfinomításhoz.
  • Különösen hegesztési varratok megmunkálásához

Ajánlás:

  • Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez vagy festék és lakk eltávolításához.