Magfúró (nedves) 112x450x11/4″ mm TGD

Cikkszám: 34018478
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34018478
EAN / GTIN 9009012007176
Gyártó száma 34018478
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Fúrómotorok 3 kW-ig / puha és közepesen kemény betonaggregátumokhoz. Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális gazdaságossághoz. Kiváló és állandó teljesítmény, univerzális használat és problémamentes mageltávolítás. Szegmentált fúrók Ø 47 mm-től TGD® technológiával és új, 11,3 mm-es szegmensmagassággal. Lézerhegesztett szegmensek akár 250 mm-es Ø-ig a maximális biztonság érdekében.

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL1 50115C GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 112 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Magfúrás