ETS D032-08-W16-XN06 T-SLOT szármarók XNMU 0603 négyszögletes lapkákkal, 4 jobb és 4 bal forgácsolóéllel

Cikkszám: 3401462
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3401462
EAN / GTIN 7291075500561
Gyártó száma 3401462
L-szám L23910 103746

Leírás

Leírás:

Horony- és tárcsavágók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, forgácsolóátmérő (DC) 32 mm, forgácsolótestek száma (CICT) 2, forgácsolási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 85 mm, EFF. Perifériás forgácsolóél száma (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
  • Vágási átmérő (DC): 32 mm
  • Vágótestek száma (CICT): 4
  • Vágási szélesség (CW): 8 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): XNMU 06 .
  • teljes hossz (OAL): 85 mm
  • Perifériás él száma (ZEFP): 2
  • befogószár Weldon
  • hasznos hossz (LU): 35 mm