Digitális, külső mikrométer cserélhető mérő ülékkel, inch/metrikus, 0-6", IP65, 6 ülékkel együtt

Cikkszám: 340-351-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 340-351-30
EAN / GTIN 4946368695907
Gyártó száma 340-351-30
L-szám L40010 12792
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Digimatic külső mikrométer extra nagy mérési tartományt kínál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető mérő ülék a változó mérési tartományhoz Egy racsni az állandó mérőerőhöz.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 6
Számlalépés: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. mérési tartomány (inch).
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ø18 mm (300 mm-ig), ø21 mm (300 mm-nél nagyobb)
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, beállító etalon, üllők, beállító kulcs, 1x elem (2 elem >300 mm).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év, Kb. 1,8 év (> 300 mm)

Megfelelő termékek