Villáskulcs ″Mikromechanika″ 16 mm

Cikkszám: 34.16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34.16
EAN / GTIN 3148510981604
Gyártó száma 34.16
L-szám L60130 3400
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4.5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70