AVC-D25-SDJCN-13-SL-Y Cserélhető Y-tengelyfejek 55°-os rombuszbetétekkel

Cikkszám: 3399391
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3399391
EAN / GTIN 7291075579673
Gyártó száma 3399391

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 25 mm, működési hossz (LF) 20 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 26 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Funkcióhossz (LF): 20 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): DCMT 13T504-F3P-SL