AVC-D16-SRDCN-08-Y Cserélhető Y-tengelyfejek kerek betétekkel és 7° szabad szöggel

Cikkszám: 3399389
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3399389
EAN / GTIN 7291075579697
Gyártó száma 3399389

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 16 mm, működési hossz (LF) 12 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 17 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Funkcióhossz (LF): 12 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): RCMT 0803M0-14