NQCH16-SCACR-09S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3397241
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3397241
EAN / GTIN 7291075479805
Gyártó száma 3397241
L-szám L23990 1891

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 16,15 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) CC.. Leírása 09T3
  • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Megfelelő termékek