UV póló magas láthatóság L

Cikkszám: 339710135389L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék orange / marineblau
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 339710135389L
EAN / GTIN 7330509655252
Gyártó száma 339710135389L
L-szám L00980 6069
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemű kötött, nedvszívó, szaggátló tapintású, UV-védelemmel ellátott, 130 g/m²

Details
Kör alakú nyak
Print - Blåkläder
Panelek az optimális nedvességszállításért
Stratégiailag elhelyezett varrások a jobb kényelemért az ujjak alatt

Funkcionalitás
Anyag UV-védelemmel, Mesh panelek a főbb izzadtságzónákban

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Leírás:

  • Ha kint dolgozik, tudod, mennyire fontosak a magasabb hőmérsékleten is jól működő ruhadarabok
  • Ez a funkcionális póló stratégiailag elhelyezett hálós panelekkel rendelkezik a fő izzadtságzónákban és a panelekben az optimális nedvességelvezetés érdekében
  • Az alul-... kar alatti varrások a kisebb kopás érdekében vannak elhelyezve
  • A szövet UV-kezelt, hogy megvédjen a napsugarak ellen, és szaggátló funkcióval is rendelkezik
  • Kontúros átvezető fényvisszaverőkkel rendelkezik, amelyek könnyen követik a test mozgását
  • Az EN ISO 20471 2. osztályú, jól látható védőöltözet és az EN 13758-2 UPF 40+ szabványnak megfelelően tanúsított

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+