DXJNR 2525X-09-JHP-MC Rögzített befogó szerszámok csatornákkal a nagynyomású hűtőfolyadékhoz és rombusz alakú 70°-os betétekkel

Cikkszám: 3396578
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3396578
EAN / GTIN 7291075593464
Gyártó száma 3396578

Leírás

Leírás:

Forgácsoló szerszámok WSP-vel, működési hossz (LF) 122 mm, fejhossz (LH) 37 mm, teljes hossz (OAL) 122 mm

Jellemző:

  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Funkcióhossz (LF): 122 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 32 mm
  • Fejhossz (LH): 37 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 9,52 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): XNMG 0904
  • Teljes hossz (OAL): 122 mm
  • Tengelyirányú gereblyézési szög (GAMP): 6 fok
  • Rake-szög radiális (GAMF): 6 fok
  • A tengely magassága (H): 25 mm
  • Szárszélesség (B): 25 mm