SET ER16 S 5 AA JET INCH DIN 6499/ ISO 15488-B – tömített ER-JET befogóhüvelyek rögzített befogási átmérővel, 4 hűtőcsatornával és speciális korrózióvédelemmel

Cikkszám: 3396501
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3396501
EAN / GTIN 7291075441888
Gyártó száma 3396501

Leírás

Leírás:

ER-feszítőtok, befogási átmérő, max. munkadarab oldalon (DCONXWS) 3/8″, befogási átmérő, min. munkadarab oldalon (DCONNWS) 1/8″, szárméret (SS) ER16

Jellemző:

  • Befogási átmérő, max. munkadarab oldalon (DCONXWS): 3/8″
  • Befogási átmérő, min. munkadarab oldalon (DCONNWS): 1/8″
  • Szárméret (SS): ER16