Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3396234
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat NEOYSWISS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3396234
EAN / GTIN 7291075479607
Gyártó száma 3396234
L-szám L23990 1411

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 0 mm
  • Fej hossza (bal) 21 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DCMT 11T3..
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOYSWISS" Összes megtekintése