C4 SRDCN-16-H80-Y Y-tengelyes forgácsoló szerszámok kör alakú forgácsoló lapokkal és 7°-os szabad szöggel

Cikkszám: 3395661
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3395661
EAN / GTIN 7291075579604
Gyártó száma 3395661

Leírás

Leírás:

Forgácsoló szerszámok WSP-vel, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 40 mm, működési hossz (LF) 80 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Funkcióhossz (LF): 80 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 9,5 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 16 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): RCMT 1606M0-14