C5 SDJCN-13-SL-H100-Y Y-tengelyes forgácsoló szerszámok 55°-os vágóbetétekhez, 7°-os szabad szöggel

Cikkszám: 3395648
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3395648
EAN / GTIN 7291075579529
Gyártó száma 3395648

Leírás

Leírás:

Forgácsoló szerszámok WSP-vel, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 50 mm, működési hossz (LF) 100 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 50 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Funkcióhossz (LF): 100 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 10,76 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 11 mm