MFQ8 D3.00-07-1.00-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3395216
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3395216
EAN / GTIN 7291075439267
Gyártó száma 3395216
L-szám L23980 2854

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási elem száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2-3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,276”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 22 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése