MTECBF 1614H26 14W IC908 tömör keményfém belső vagy külső menetes végfúrók hűtőközegfurattal. BSF/BSP menetes profilokhoz.

Cikkszám: 3394889
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3394889
EAN / GTIN 7291075551884
Gyártó száma 3394889

Leírás

Leírás:

Menetvágó - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, forgácsolási átmérő (DC) 14 mm, teljes hossz (OAL) 105 mm, menet hüvelykenként (TPI) 14 menet/″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 14 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 25,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 8
  • teljes hossz (OAL): 105 mm
  • befogószár kör
  • Menetforma típusa (THFT): WH55
  • Menet hüvelykenként (TPI): 14 szál/„