MTECBF 0806F14 18UN IC908 Tömör keményfém belső menetmarók hűtőfolyadéklyukkal. Az UN menetprofilhoz készült.

Cikkszám: 3394879
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3394879
EAN / GTIN 7291075551785
Gyártó száma 3394879

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, forgácsolási átmérő (DC) 6 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetemelkedés (TP) 18 mm, menetátmérő 5/16, menetátmérő 1 411/16, menetméret 5/16, menetméret 5/16, menetmenet hüvelykenként (TPI) 5 menet/

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 8 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 6 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 14,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • teljes hossz (OAL): 64 mm
  • befogószár kör
  • Menetemelkedés (TP): 1 411 mm
  • Menet névleges átmérője 5/16
  • Menet hüvelykenként (TPI): 18 szál/„