SBTT-SVVCN11-JHP Csavaros Lock JETCUT moduláris fejek 7°-os hézagú 35°-os rhombikus betétekkel a svájci típusú gépeken végzett hátsó megmunkáláshoz

Cikkszám: 3393528
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3393528
EAN / GTIN 7291075488470
Gyártó száma 3393528

Leírás

Leírás:

Fordítószerszámok WSP-vel, funkcionális hosszúság (LF) 30 mm, konzolhossz (LPR) 40 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 45 mm
  • Irány (KÉZ): Semleges
  • Funkció hossza (LF): 30 mm
  • átmérők incircle (IC): 6,35 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 40 mm