SBTT-SDJCR07-JHP csavaros reteszelésű JETCUT moduláris fejek 7°-os hézagú, 55°-os rombuszos forgácstárcsák svájci típusú gépeken történő hátulról történő megmunkáláshoz

Cikkszám: 3393518
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3393518
EAN / GTIN 7291075488654
Gyártó száma 3393518

Leírás

Leírás:

Fordítószerszámok WSP-vel, funkcionális hosszúság (LF) 23 mm, konzolhossz (LPR) 33 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 45 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Funkció hossza (LF): 23 mm
  • Funkció szélessége (WF): 0,17 mm
  • átmérők incircle (IC): 6,35 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 33 mm