SBTTL-SDJCR11-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt 7°-os hézagú 55°-os rombuszos betétek hátulról megmunkáláshoz svájci típusú gépeken

Cikkszám: 3393508
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3393508
EAN / GTIN 7291075488616
Gyártó száma 3393508

Leírás

Leírás:

Fordítószerszámok WSP-vel, funkcionális hosszúság (LF) 40 mm, konzolhossz (LPR) 50 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 45 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Funkció hossza (LF): 40 mm
  • Funkció szélessége (WF): 0,7 mm
  • átmérők incircle (IC): 9,52 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 50 mm