SBTTA-SDJNR07-JHP JETCUT moduláris fejek csavaros rögzítéssel, pozitív kétoldalas 55°-os vágóbetétekkel a hátsó felület megmunkálásához

Cikkszám: 3393427
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3393427
EAN / GTIN 7291075595079
Gyártó száma 3393427

Leírás

Leírás:

Forgácsoló szerszámok WSP-vel, működési hossz (LF) 23 mm, kiálló hossz (LPR) 33 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 45 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Funkcióhossz (LF): 23 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 16 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 6,35 mm
  • A konzol hossza (LPR): 33 mm