Digitális, 2 pontos belső mikrométer (cső), 200-225 mm, IP65

Cikkszám: 339-101
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 339-101
EAN / GTIN 4946368595313
Gyártó száma 339-101
L-szám L40010 5857
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy hosszabbítómérőrudakkel felszerelt belső mérőműszer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető hosszabbítók - üreges mérőrudak Karbid mérőfelületek Digimatikus változat adatkimenettel Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható.

Jellemző:

Számlalépés értéke: 0,001 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ⌀18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem, hosszabbítók, mikrométer csavarok
Tápegység: 1x elem SR-44

Megfelelő termékek