{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
| Menet szár ⌀-höz d2 | 18 mm | |
| Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | |
| Hosszabbító K2 | 14,5 mm | |
| Hosszabbító L2 | 100 mm | |
| Hosszabbító L3 | 200 mm | |
| Termék fajtája | Extensionrod |
| Cikkszám | 338420 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197812520 | |
| Gyártó száma | 338420 13 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |